Beli aluminum tray di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Akao Aluminum Aluminum Deep Batatribut:
- Material: Hard aluminum
- SUGICO Aluminum Tray (Nampan)Deskripsi:-It is deeper than standard aluminium tray.-It has a rectangular shape.
- Green Leaf Nampan AtalieDeskripsi:Nampan Atalie 1100ml dengan Plastik Berkualitas Digunakan Sebagai Alas Atau Nampan untuk Menyiapkan Minuman Atau Makanan Dikantor Anda, Nampan Ini Tersedia dengan Berbagai Ukuran, Nampan Atalie 1100ml Cocok untuk Digunakan Dikantor Anda dengan Kualitas yang Baik dan Harga yang Terjangkau.atribut:
- Color: Random Color
- AKAO ALUMINIUM Standard Butt No. 1atribut:
- Processing: Alumite processing
- Material: Rigid aluminum material
- Plate thickness: 0.8mm
- External Dimensions (WxDxH): 370x307x45mm
- Capacity: 4L
- Color: Silver
- TRUSCO Stainless Steel Deep & Long TrayDeskripsi:-Convenient for storing rectangle and narrow spaces.atribut:
- Size (norminal): For 420 Type
- Outer Dimension (WxDxH): 431x231x12mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Compatible Body: T-420, T-JK-6-A
- Dunia Horeca Stainless Steel 1/4 Foodpanatribut:
- Material: Stainless Steel
- TRUSCO Nampan Stainless Steel Panjangatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Size (nominal): Model 370
- Outer Dimensions: 372x202x65mm
- Effective Internal Dimensions: 359x189x64mm
- Color: Silver
- Guataka Standart TrayDeskripsi:Stainless Steel SS 201. Seri 201 merupakan bagian dari stainless steel grade 200. Harga SS 201 relatif lebih murah dibandingkan seri lainnya. Namun, kemampuan SS 201 terhadap korosi masih terbilang kurang terlebih jika dibandingkan seri 304. 201ss standard trayTray Stainless Steel SS 201. yaitu tray yang dibuat dari material stainless steel 201SS sehingga lebih ekonomis untuk kepentingan dalam baking, kualitas bahan stainless ini cukup baik namun tidak lebih baik dari stainless steel jenis 304SS.atribut:
- Dimensions (cm): 59.5x39.5x5
- Thickness (cm): 0.06
- Dunia Horeca Stainless Steel 1/1 Foodpanatribut:
- Material: Stainless Steel
- Guataka Perforated TrayDeskripsi:Stainless Steel SS 201. Seri 201 merupakan bagian dari stainless steel grade 200. Harga SS 201 relatif lebih murah dibandingkan seri lainnya. Namun, kemampuan SS 201 terhadap korosi masih terbilang kurang terlebih jika dibandingkan seri 304. 201SS perforated trayTray Stainless Steel SS 201. yaitu tray yang dibuat dari material stainless steel 201SS sehingga lebih ekonomis untuk kepentingan dalam baking, kualitas bahan stainless ini cukup baik namun tidak lebih baik dari stainless steel jenis 304SS.atribut:
- Dimensions (cm): 59.5x39.5x5
- Thickness (cm): 0.06
- ANEX Bit Holder HandleDeskripsi:-It supports electric screwdriver bits and 6.35mm hexagonal shaft bit.(can be used for bits with total length of 65mm or longer)-The bit can be inserted deeply to suppress it from shaking which enables stable screwing.-Spanner can be used.atribut:
- Total Length (mm): 122
- ANEX Hexagon BitDeskripsi:-Size can be identified by color.-Painted parts do not get in the way when mounting the electric screwdriver, it is non-coated both ends.
- TEKIRO Magnetic TrayDeskripsi:Magnetic Tray Tekiro dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagus...Tekiro Magnetic Tray merupakan Wadah bermagnet untuk menampung baud / skrup / assesories logam lainnya, serta mampu menahan berat hingga 1.5 Kg dalam wadah.Fungsi : Untuk tempat menyimpan sementara baut sekrup dan aksesoris logamMaterial : Stainless Steelatribut:
- Dimension 1 (mm): 137
- Material: Stainless Steel
- Dimension 2 (mm): 83
- Size (inch): 6
Daftar Harga aluminum tray Terbaru March 2026
| TRUSCO Aluminum Tray (Nampan) | Rp86.900 |
| ANEX Bit Holder Handle (Small Handle) | Rp99.900 |
| Akao Aluminum Aluminum Deep Bat | Rp349.900 |
| SUGICO Aluminum Tray (Nampan) | Rp139.900 |
| Green Leaf Nampan Atalie | Rp7.900 |
| AKAO ALUMINIUM Standard Butt No. 1 | Rp319.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Deep & Long Tray | Rp109.900 |
| Dunia Horeca Stainless Steel 1/4 Foodpan | Rp77.900 |
| GETRA Nampan Anti Slip | Rp35.900 |
| ANEX Hyper Bit | Rp57.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102939475-2.jpg)
/P102602562-3.jpg)

/P102600023-3.jpg)












/mlP102737813-3.jpg)